1/2" ledhovedskralde, kan forlænges
Ledhovedskralde 1/2", kan forlænges
FLEKSSKRALDE 1/2 L. 294 - 462 MM
Varenr. 071513 92
EAN 4056807068978
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverføring
Teleskophåndtag, der kan forlænges op til maks. 432 mm
Nem at bruge
- Lynkobling med sikkerhedslås
- Fleksibelt, roterende skraldehoved med lås. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5°.
![]() | |
Optag | 1/2 |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet, mat finish |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Min./maks. længde (L1) | 294-432 mm |
Håndtagslængde (L3) | 110 mm |
Hovedhøjde for skralde (B1) | 15,5 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant (B2) | 34 mm |
Bøsningens udvendige diameter (B3) | 24 mm |
Håndtagsdiameter (D1) | 31 mm |
Skraldediameter (D2) | 40 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!